Beli Kepala Bor Magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp499.900

    BOSCH Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mm
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
    • Mount, Range: 1/4inch external hex shank
    • Illustration No.: 3
    • Type Drill Chuck: Keyless Chuck
  8. OH Plastic Hammer Replacement Head for Plastic Hammer (Kepala Martil / Palu)
    49%
    Mulai

    Rp44.900

    OH Plastic Hammer Replacement Head for Plastic Hammer (Kepala Martil / Palu)
    atribut:
    • Hardness: (Head) HDD50degree
    • Allowable Temperature (degreeC): 4 - 80
  9. TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Battery cannot be replaced.
    atribut:
    • Accessories: Headband
    • Body Material: Aluminium, Plastic
    • Color (Body): Red
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
    • Light Source: LED1 Ball 1W
    • Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
    • Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 51
  10. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  11. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  12. TRUSCO Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TRUSCO Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 105
    • Weight (kg): 1.03
    • Deflection Pricision: Less than 50micro
    • Clutching Capability (mm): 0.5 - 13
    • Mounting Taper: JT6
    • Outer Diameter d (mm): 50.5
  13. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  14. Makita Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp169.900

    Makita Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    for Drill Chuck&Key.
  15. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  16. TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  17. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  18. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga Kepala Bor Magnet Terbaru October 2026
BOSCH Kepala BorRp94.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Keyless Drill ChuckRp499.900
OH Plastic Hammer Replacement Head for Plastic Hammer (Kepala Martil / Palu)Rp44.900
TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)Rp769.900
Makita Drill Chuck (Chuck Bor)Rp20.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)